絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • A&D(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • テラオカ(1)
最小表示
  • 20g
  • 0.001g(7)
  • 0.005kg(12)
  • 0.01g(23)
  • 0.01kg(15)
  • 0.02g(5)
  • 0.02kg(9)
  • 0.04kg(2)
  • 0.05g(10)
  • 0.05kg(3)
  • 0.08kg(2)
  • 0.1g(64)
  • 0.2g(26)
  • 0.5g(47)
  • 1g(116)
  • 2g(48)
  • 3g(2)
  • 4g(2)
  • 5g(38)
  • 10g(13)
ひょう量
  • 20kg(3)
  • 30kg(2)
  • 150kg(1)
  • 2000g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類台はかり(1)
  • 種類電子天秤(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(3)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(1)
  • 232×179(2)
  • 300×380(1)
230×190・232×179・300×380
計量皿形状
  • (4)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.005kg(12)
0.01g(23)
0.01kg(15)
0.1g(64)
0.2g(26)
0.5g(47)
1g(116)
2g(48)
5g(38)
10g(13)
最小表示をもっと見る
デジタルはかり SLシリーズ A&Dデジタルはかり SLシリーズA&D(27件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル上皿はかり 寺岡精工(TERAOKA)防水型デジタル上皿はかり寺岡精工(TERAOKA)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2種類デジタル上皿はかり電源単2乾電池×4本(別売)センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり テラオカ防水型デジタル上皿はかりテラオカ
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(kg)20/30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(mm)244×232×137質量(kg)1.9電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)機能風袋引き、オートパワーオフ文字高(mm)25エスコ品番EA715DB-30A目量(g)20/50ひょう量単位kg
台はかり エスコ台はかりエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
種類防水台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380ひょう量単位kg

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり