絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(2)
最小表示
  • 4g
  • 0.001g(7)
  • 0.005kg(12)
  • 0.01g(23)
  • 0.01kg(16)
  • 0.02g(5)
  • 0.02kg(9)
  • 0.04kg(2)
  • 0.05g(10)
  • 0.05kg(3)
  • 0.08kg(2)
  • 0.1g(65)
  • 0.2g(26)
  • 0.5g(47)
  • 1g(116)
  • 2g(48)
  • 3g(2)
  • 5g(38)
  • 10g(13)
  • 20g(5)
ひょう量
  • 2000g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
種類
  • 種類電子天秤(2)
計量皿形状
  • (2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.005kg(12)
0.01g(23)
0.01kg(16)
0.1g(65)
0.2g(26)
0.5g(47)
1g(116)
2g(48)
5g(38)
10g(13)
最小表示をもっと見る
シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用シンワ測定(1件のレビュー)
6,988税込7,687
1台
当日出荷から翌々日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)本体寸法(mm)64×234×246表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用シンワ測定
9,988税込10,987
1台
当日出荷から翌々日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂種類電子天秤電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり