デジタル上皿はかり :「上皿自動はかり」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.5g(1)
1g(2)
2g(1)
5g(1)
10g(1)
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定検定外品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番838-4685 材質ステンレス 質量(g)202 計量皿形状
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
寸法(mm)本体/242×288×H113~120、表示/13.5×H30 種類上皿はかり 電源(V)DC6(単一乾電池4本付属) 消費電力(W)通常0.03 計量皿寸法(mm)228×198 表示形式デジタル 自重(kg)約2.5(電池込み) 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位kg
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります