3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.005kg(1)
0.01kg(2)
0.02kg(2)
0.05kg(1)
0.5g(1)
1g(2)
2g(2)
5g(1)
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります