デジタル上皿はかり :「エッジ 保護」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.05g(1)
0.1g(4)
0.2g(1)
0.5g(3)
1g(5)
2g(1)
5g(1)
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル) 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス 質量(kg)1.4 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146 測定モード重量、%、比重測定 防塵防水性能IP65 安定時間(秒)3 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
84,980 税込93,478
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル) 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス 質量(kg)1.4 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146 測定モード重量、%、比重測定 防塵防水性能IP65 安定時間(秒)3 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
84,980 税込93,478
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスフードスケール
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション) ディスプレイバックライト付き液晶表示 バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。コンパクトで堅牢なオールステンレススケール。日本語表示キーシート採用で簡単操作。明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
79,980 税込87,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります