4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.05g(2)
0.1g(2)
0.2g(3)
0.5g(3)
1g(2)
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。1秒以内の超高速安定。はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現。210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備。超頑丈設計
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
110,800 税込121,880
16日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 防塵防水性能IP43(非防水) 通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売) 安定時間(秒)1以内 バッテリー稼動時間約210時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 防塵防水性能IP43(非防水) 通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売) 安定時間(秒)1以内 バッテリー稼動時間約210時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります