2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.2g(1)
0.5g(2)
1g(2)
2g(2)
5g(2)
オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり 仕様表示保護カバーなし 材質(計量台)ステンレススチール 質量(kg)3.9 種類電子天秤 奥行(mm)(プラットフォーム)190×242 寸法H(mm)256 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 寸法W(mm)288 保護等級IPX8 表示形式デジタル ディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで サイズD(mm)256 動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと) 安定時間(秒)0.5 計量皿形状 バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間 ひょう量単位グラム/キログラム
1台
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーハウスフードスケール
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション) ディスプレイバックライト付き液晶表示 バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング