絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • A&D(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • ナリカ(1)
最小表示
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(1)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(5)
  • 1g(5)
  • 2g(4)
  • 5g(4)
ひょう量
  • 1.5kg(1)
  • 3kg(3)
  • 6kg(5)
  • 15kg(5)
  • 30kg(5)
  • 60kg(4)
  • 3000g(2)
  • 6000g(3)
  • 15000g(3)
  • 30000g(3)
  • 60000g(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
種類
  • 種類台はかり(4)
  • 種類電子天秤(1)
校正証明書
  • 付き(5)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 300×225(1)
  • 305×305(4)
  • 305×355(2)
  • 400×400(4)
300×225・305×305・305×355・400×400
計量皿形状
  • (5)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

デジタル上皿はかり :「RS232C USB」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.05g(1)
0.1g(1)
0.2g(3)
0.5g(5)
1g(5)
2g(4)
5g(4)
レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ オーハウスレンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズオーハウス
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
一秒以内の高速安定超頑丈設計充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応
種類電子天秤計量皿寸法(mm)300×225表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズオーハウス
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズオーハウス
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズオーハウス
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズオーハウス
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり