「最小表示」から絞り込む
1g(1)
種類デジタルはかり
電源単4乾電池×2本
ひょう量(g)2000
本体寸法(mm)125×162×30
精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g
目量(g)1
計量皿寸法(mm)124×124
表示形式デジタル
製品質量(g)245
オートパワーオフ無操作で約5分後
計量範囲2~2000g
計量皿形状角型
ひょう量単位g
1台
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。