防塵/防水デジタルはかり :「外部表示器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
15kg(2)
30kg(2)
2000g(1)
3000g(1)
6000g(2)
エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品取扱説明書 質量(g)約160(乾電池を除く) 電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA) 表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き 表示形式デジタル 単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25 無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 通信距離(m)最大10
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 通信機能Bluetooth 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)236 外形寸法D(mm)260 外形寸法H(mm)148 検定検定付 通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用) 安定時間(秒)約0.5 防塵防水性能IP67 電源単一乾電池×6個(別売) 種類電子天秤 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります