「ひょう量」から絞り込む
フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズA&D(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズA&D翌々日出荷から31日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ1/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
防塵・防水デジタル台はかり HV-CシリーズA&D(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応