1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
200g(1)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 材質(本体)T304ステンレス製 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 保護等級非対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイLCD、白色バックライトつき 通信出力なし 作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと ひょう量単位g
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります