防塵/防水デジタルはかり :「上皿 はかり 10kg」の検索結果
「ひょう量」から絞り込む
10kg(2)
20kg(1)
1000g(1)
2000g(1)
5000g(1)
その他(1)
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
材質ステンレス皿
質量(kg)約2.5
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~+40
分解能1/2000
機能オートパワーオフ機能付
表示形式デジタル
校正可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)85RH以下
計量皿形状角皿
足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg)約1.9
種類電子天秤
電源単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)
本体寸法(mm)250×260×108
計量皿寸法(mm)230×190
機能重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き
表示形式デジタル
防滴構造IPX2(電池使用時のみ)
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。