絞り込み
ブランド
  • ヤマト・インダストリー
  • モノタロウ(3)
  • A&D(90)
  • Yamato(大和製衡)(65)
  • クボタ計装(46)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(17)
  • タニタ(10)
  • エスコ(8)
  • 島津製作所(6)
  • CAS[はかり](6)
  • アズワン(5)
  • イシダ(4)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • クレセル(1)
  • シンワ測定(1)
  • 大和(1)
ひょう量
  • 120kg(2)
  • 150kg(2)
  • 300kg(1)
最小表示
  • 20g(2)
  • 50g(3)
種類
  • 種類台はかり(1)
計量皿寸法(mm)
  • 354×354(2)
  • 500×750(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
kg(キログラム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
120kg(2)
150kg(2)
300kg(1)
本質安全防爆デジタル台はかり ヤマト・インダストリー本質安全防爆デジタル台はかりヤマト・インダストリー
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能目量(g)50最小表示(g)50トラスコ品番162-0870材質ステンレス(SUS304)幅(mm)500質量(kg)44高さ(mm)145~170タイプ中型ポールタイプ種類デジタル台はかり奥行(mm)895ひょう量(kg)300電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)全高(mm)1327~1352センサー電気抵抗線式ロードセル検定検定外品(取引証明以外用)載台寸法(mm)500×750防塵防水性能非防水(IP20準拠)ひょう量単位kg
デジタル体重計(一体型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(一体型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
デジタル体重計(セパレート型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(セパレート型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり