絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • A&D(90)
  • Yamato(大和製衡)(65)
  • クボタ計装(46)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(17)
  • タニタ(10)
  • 島津製作所(6)
  • CAS[はかり](6)
  • アズワン(5)
  • イシダ(4)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • クレセル(1)
  • シンワ測定(1)
  • 大和(1)
ひょう量
  • 50kg(1)
  • 60kg(1)
  • 100kg(1)
  • 150kg(1)
  • 220kg(1)
最小表示
  • 0.02kg(2)
種類
  • 種類台はかり(2)
計量皿寸法(mm)
  • 390×530(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(5)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
50kg(1)
60kg(1)
100kg(1)
150kg(1)
220kg(1)
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
100kg(500g)デジタル台はかり エスコ100kg(500g)デジタル台はかりエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物)質量(kg)3.38kg電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属)ひょう量100kg最小目盛0.05kgケーブル長(mm)収縮時:550mm、 最長時:1500mmひょう量単位kg
60kg( 10g) 台はかり エスコ60kg( 10g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
ACアダプター(EA715SE-1用) エスコACアダプター(EA715SE-1用)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
EA715SE-1用ACアダプター
アズワン品番65-2169-05
220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり エスコ220kg(0.02-0.1kg)防水台はかりエスコ
78,300税込86,130
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり エスコ60kg(0.005-0.02kg)防水台はかりエスコ
73,700税込81,070
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
台はかり用データロガー エスコ台はかり用データロガーエスコ
45,400税込49,940
1個
8日以内出荷
外形寸法(mm)127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)電源アルカリ単3電池×2本(付属)、RS-232C・USB より給電、またはAC電源エスコ品番EA715DL
150kg( 20g) 台はかり エスコ150kg( 20g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり