「ひょう量」から絞り込む
6kg(1)
9kg(1)
30kg(1)
50kg(1)
75kg(1)
100kg(1)
200kg(2)
種類台はかり
電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)
表示部液晶表示
表示形式デジタル
安定時間(秒)3(代表値)
ひょう量単位kg
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-4~40
電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
本体質量(kg)3
再現性0.002kg
表示形式デジタル
材質(計量皿)SUS304ステンレススチール
ひょう量単位kg
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。