絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • モノタロウ(3)
  • A&D(90)
  • Yamato(大和製衡)(65)
  • クボタ計装(46)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(17)
  • エスコ(8)
  • 島津製作所(6)
  • CAS[はかり](6)
  • アズワン(5)
  • イシダ(4)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • クレセル(1)
  • シンワ測定(1)
  • 大和(1)
ひょう量
  • 2kg(1)
  • 3kg(1)
最小表示
  • 0.001kg(2)
  • 0.1g(4)
  • 0.5g(4)
  • 1g(9)
  • 2g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
計量皿寸法(mm)
  • 120×125(2)
120×125
風袋引機能
  • あり(2)
あり
適合地域
  • 制限なし(2)
制限なし
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
2kg(1)
3kg(1)
クッキングスケール KW201 タニタクッキングスケール KW201タニタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)最小表示(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2表示文字サイズ表示高:20mm測定範囲(kg)0~2計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
クッキングスケール KW301 タニタクッキングスケール KW301タニタ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー測定範囲0~2000g質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1表示文字サイズ表示高:20mm計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
洗えるスケール KW-2G03 GY タニタ洗えるスケール KW-2G03 GYタニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETチャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G04 WH タニタ洗えるスケール KW-2G04 WHタニタ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G04 GY タニタ洗えるスケール KW-2G04 GYタニタ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETチャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G02 PK タニタ洗えるスケール KW-2G02 PKタニタ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETピンク最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え)本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G02 BE タニタ洗えるスケール KW-2G02 BEタニタ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETベージュ最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え)本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G01 PK タニタ洗えるスケール KW-2G01 PKタニタ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETピンク最小表示(g)1本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G01 BE タニタ洗えるスケール KW-2G01 BEタニタ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETベージュ最小表示(g)1本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G03 WH タニタ洗えるスケール KW-2G03 WHタニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり