自動台はかり(取引証明用)Yamato(大和製衡)3日以内出荷
大きく見やすい目盛板を採用しています。
電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。
厨房での計量に。
防爆危険工場での計量に。
体重計。
市場での計量に。
農産物の計量に。
小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装全高(mm)1255載台寸法(mm)380×264
中型自動台はかり DシリーズYamato(大和製衡)4日以内出荷から7日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264タイプ車付き目盛部外径(mm)Φ280自重(kg)24ひょう量単位kg
台はかり BシリーズYamato(大和製衡)4日以内出荷から6日以内出荷
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265質量(kg)約 20.2kgひょう量単位kg
小型自動台はかりYamato(大和製衡)4日以内出荷から7日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
台はかり(取引証明用)Yamato(大和製衡)4日以内出荷から7日以内出荷
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式車輪無検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)758質量(kg)20.2ひょう量単位kg
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~