防塵/防水デジタル台はかり :「防塵」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
3kg(1)
6kg(2)
12kg(1)
15kg(1)
32kg(5)
60kg(3)
120kg(1)
150kg(3)
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム) 計量皿寸法(mm)200×250 表示形式デジタル 種類台はかり 検定 防水保護等級IP65準拠 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) 定格電圧(V)DC3 最大消費電力(W)0.04 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 使用温度範囲(℃)0~40 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) 質量(kg)約7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
材質ステンレス 質量(kg)約7 種類台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 定格電圧(V)DC3 計量皿寸法(mm)200×250 検定 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) 最大消費電力(W)0.04 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)873 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)356 高さ(mm)552.5~572.5 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)494.5 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)354×354 目量(kg)0.01 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)32 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)356 高さ(mm)552.5~572.5 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)494.5 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)354×354 目量(kg)0.005 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)32 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 消費電力(W)0.03 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC6 使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605 文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能IP65準拠 表示形式デジタル 種類台はかり ひょう量単位kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります