「ひょう量」から絞り込む
6kg(3)
15kg(4)
30kg(8)
60kg(8)
150kg(8)
220kg(1)
1200kg(2)
防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ
表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要)
選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。
床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備
付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド
電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能
表示分解能100000d
表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)
入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)
単位kg、g、pcs(カウントモード用)
温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.
書換え回数約10回/秒
印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性±0.01% of F.S
ゼロ調整範囲-16~16mV
取扱説明書(1.81MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)722
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
検定検定付
RoHS指令(10物質対応)対応
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)
検定検定付
動作温湿度範囲-10℃~40℃
防塵防水性能IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台ばかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
質量(kg)96
電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)1100
外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100
動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引方法デジタル風袋引き機能
ひょう量単位kg
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)
ケーブル長(m)約3
表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃
防塵防水性能IP69K
電池寿命約90時間使用可能(使い方による)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)717
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
一般校正証明書付き。全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポールなしのセパレート型。スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。
付属品取扱説明書、一般校正証明書
材質計量皿:SUS430
種類台はかり
電源単一乾電池×6個(別売)
ひょう量150kg
最小表示0.02kg(0.05kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部:300×380×118、表示部:250×195×223
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380
防塵防水性能IP68
表示モードkg、個数
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6
仕様最小測定量:4kg
高さ(mm)260~265 (指示計含まず)
寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)
電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
使用範囲4kg~1200kg
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)
外形寸法D(mm)97
外形寸法W(mm)247
外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)
検定検定付
消費電力(VA)約30
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)4~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。