1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です。コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利です。さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して5段選別の設定も可能です。天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです。明るさは5段階で設定可能です。ブザー音(5パターン+無音)を選べます。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます。
付属品取扱説明書、DCケーブル (1.8m)1本、ゴム足4個 トラスコ品番179-4208 幅(mm)147 高さ(mm)80 奥行(mm)115 電源ACアダプタ (DC7.5V~15V / 500mA) ケーブル長(m)1.8 表示3色LED【Lo Lo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/Hi Hi(赤)】 機種(接続可能)リレー出力のある A&D製天びんはかり 音量(dB)ブザー:最大約 95dB ※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプタ(AX-TB266)が必要です。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります