「ひょう量」から絞り込む
60kg(1)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプター(付属)
最大計数値120000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.01kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)330×424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
防塵防水性能IP65
直線性±0.01kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.005
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。