絞り込み
ブランド
  • 島津製作所(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
ひょう量
  • 220g
  • 1kg(4)
  • 12kg(2)
  • 24kg(2)
  • 50g(3)
  • 100g(4)
  • 200g(5)
  • 420g(11)
  • 500g(6)
  • 620g(10)
  • 820g(11)
  • 1000g(2)
  • 1020g(6)
  • 1200g(3)
  • 2200g(14)
  • 3200g(9)
  • 4200g(19)
  • 5200g(3)
  • 6200g(12)
  • 8200g(7)
最小表示
  • 0.001g(6)
  • 0.01g(4)
  • 1mg(1)
校正証明書
  • 付き(4)
種類
  • 種類上皿はかり(5)
  • 種類台はかり(1)
計量皿形状
  • (1)
  • (5)
丸・角
ひょう量単位
  • g(グラム)(5)
g(グラム)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
220g
420g(11)
620g(10)
820g(11)
1020g(6)
2200g(14)
3200g(9)
4200g(19)
6200g(12)
8200g(7)
ひょう量をもっと見る
上皿天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 LAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
種類上皿天秤表示形式デジタル繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
151,800税込166,980
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mgひょう量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷から69日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷から69日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Yシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ島津製作所
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)質量(kg)約2.7種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11計量皿形状秤量(g)220

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

上皿天秤