絞り込み
ブランド
  • 島津製作所(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
ひょう量
  • 620g
  • 1kg(4)
  • 12kg(2)
  • 24kg(2)
  • 50g(3)
  • 100g(4)
  • 200g(5)
  • 220g(7)
  • 420g(11)
  • 500g(6)
  • 820g(11)
  • 1000g(2)
  • 1020g(6)
  • 1200g(3)
  • 2200g(14)
  • 3200g(9)
  • 4200g(19)
  • 5200g(3)
  • 6200g(12)
  • 8200g(7)
最小表示
  • 0.001g(5)
  • 0.01g(6)
  • 1mg(1)
校正証明書
  • 付き(6)
種類
  • 種類上皿はかり(4)
  • 種類台はかり(1)
計量皿形状
  • (5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
g(グラム)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
220g(7)
420g(11)
620g
820g(11)
1020g(6)
2200g(14)
3200g(9)
4200g(19)
6200g(12)
8200g(7)
ひょう量をもっと見る
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1台
39日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1台
41日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
348,800税込383,680
1台
30日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
123,800税込136,180
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)620最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.02g計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
289,800税込318,780
1個
12日以内出荷から69日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
289,800税込318,780
1個
12日以内出荷から69日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付島津製作所
199,800税込219,780
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿形状

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

上皿天秤