絞り込み
ブランド
  • 島津製作所(18)
  • オーハウス(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
ひょう量
  • 12kg(2)
  • 24kg(2)
  • 35kg(2)
  • 220g(5)
  • 420g(10)
  • 620g(5)
  • 820g(11)
  • 1020g(6)
  • 2200g(8)
  • 3200g(5)
  • 4200g(14)
  • 5200g(2)
  • 6200g(6)
  • 8200g(7)
  • 12000g(1)
  • 24000g(1)
  • 35000g(1)
最小表示
  • 0.001g(10)
  • 0.01g(20)
  • 0.1g(11)
種類
  • 種類上皿はかり(19)
  • 種類台はかり(3)
  • 種類電子天秤(4)
校正証明書
  • 付き(19)
計量皿形状
  • (10)
ひょう量単位
  • g(グラム)(21)
  • kg(キログラム)(2)
g(グラム)・kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(26)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
12kg(2)
24kg(2)
35kg(2)
220g(5)
420g(10)
620g(5)
820g(11)
1020g(6)
2200g(8)
3200g(5)
4200g(14)
5200g(2)
6200g(6)
8200g(7)
12000g(1)
24000g(1)
35000g(1)
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付島津製作所
189,800税込208,780
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
174,800税込192,280
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180計量皿形状ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
181,800税込199,980
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180計量皿形状ひょう量単位g
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
質量(kg)約2.7種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
209,800税込230,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ島津製作所
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Yシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ島津製作所
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)質量(kg)約2.7種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11計量皿形状秤量(g)220
上皿天びん UP-Yシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ島津製作所
149,800税込164,780
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
付属品ACアダプター質量(kg)約3.4種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)最小表示(g)0.001表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付島津製作所
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
付属品ACアダプター質量(kg)約2.7種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)最小表示(g)0.001表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く)アズワン品番1-6733-17計量皿形状ひょう量単位g(グラム)

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

上皿天秤