上皿天秤 :「表示 電源 安全」の検索結果
「ひょう量」から絞り込む
12kg(2)
24kg(2)
35kg(2)
12000g(1)
24000g(1)
35000g(1)
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和
計量台のみIP54
質量(kg)10
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.1
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120
繰返し性±0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
防塵防水性能IP54(計量台のみ)
通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和
計量台のみIP54
質量(kg)10
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.1
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120
繰返し性±0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
防塵防水性能IP54(計量台のみ)
通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内
計量皿形状角
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。