絞り込み
ブランド
  • オーハウス(22)
  • 島津製作所(15)
  • アズワン(6)
  • A&D(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • エー・アンド・デイ(1)
  • アズワン×オーハウス(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
最小表示
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(4)
  • 0.001g(1)
  • 0.01g(1)
  • 0.01mg(13)
  • 0.1g(1)
  • 0.1mg(51)
ひょう量
  • 120g
  • 2.2g(5)
  • 51g(6)
  • 52g(8)
  • 62g(7)
  • 82g(15)
  • 110g(5)
  • 200g(5)
  • 220g(79)
  • 320g(48)
  • 420g(18)
  • 620g(11)
  • 1100g(9)
  • 1220g(5)
  • 2200g(24)
  • 3200g(14)
  • 4200g(12)
  • 5200g(5)
  • 6200g(11)
  • 10200g(9)
種類
  • 種類電子天秤(19)
校正証明書
  • 付き(23)
表示形式
表示形式
デジタル(21)
デジタル
ひょう量単位
  • g(グラム)(10)
  • kg(キログラム)(1)
  • mg(ミリグラム)(1)
g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)
計量皿形状
  • (17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.00001g(1)
0.0001g(4)
0.001g(1)
0.01g(1)
0.01mg(13)
0.1g(1)
0.1mg(51)
分析用電子天びん GHシリーズ A&D分析用電子天びん GHシリーズA&D
149,800税込164,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天びん表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)付属品取扱説明書、ACアダプター質量(kg)約8.2電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
分析用電子天びん VIBRA(新光電子)分析用電子天びんVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量種類電子天びん表示形式デジタル
分析天秤 島津製作所分析天秤島津製作所(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類比重測定装置表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)約80質量(kg)約7電源85~110電源コード(m)1.8 2Pプラグ入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338使用温度範囲(℃)10~30検出方式電磁式使用環境湿度(%)30~85RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ 島津製作所分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ島津製作所
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性標準偏差:0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
エコノミー分析天秤 AXZシリーズ アズワンエコノミー分析天秤 AXZシリーズアズワン
103,500税込113,850
1個
12日以内出荷
ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)約5.3サイズ205×325×305mm電源AC100-240V 50/60Hz再現性±0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタル直線性±0.3mg応答速度約4秒計量皿形状
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズアズワン×オーハウス
168,300税込185,130
1個
当日出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム
分析天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズアズワン
160,990税込177,089
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズアズワン
163,490税込179,839
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天秤 RADWAG(ラドワッグ)分析天秤RADWAG(ラドワッグ)
409,800税込450,780
1台
5日以内出荷
AS R2 PLUSシリーズは、SYNERGY LABラインの標準的な分析天秤です。 AS R2 PLUS 信頼性・精度・精確性を保証する最新の構造設計とシステムソリューションを備えており、さらには、使いやすさを追求した設計により、日常の計量作業をスムーズにします。
クラスOIML:I
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
449,800税込494,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセットオーハウス
409,800税込450,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
419,800税込461,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
409,800税込450,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
389,800税込428,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
429,800税込472,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセットオーハウス
569,800税込626,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、正確な計量結果を確実に得るための技術を搭載して設計されています。高精度と先進技術を追求する最先端の研究室で、エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは最高のパフォーマンスを発揮します。カラータッチパネルディスプレイ4つのタッチレスセンサ/ハンズフリーでの様々な機能やコマンドを実行できます。計量部とディスプレイを分離できるモジュール設計により、天びんを実験台上の理想的な位置に配置することができます。帯電防止コーティングされたガラスは、計量結果に悪影響を及ぼす可能性のある計量チャンバー内の静電気を放散するのに役立ちます。AutoCal(TM) 完全自動内部校正システム最大14言語対応USB保存機能メニューロックスイッチつり下げ式の計量アプリケーション向けの床下計量フック取り外し可能なステンレススチールの計量皿
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120 /220最小表示(mg)0.01 ; 0.1計量皿寸法(mm)80計測単位カラット; カスタム; グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性0.015mgディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き安定時間(秒)Fine Range 8、Full Range 2材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセットオーハウス
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位カラット; グラム; ミリグラムディスプレイ2行 LCD、バックライトつき材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命該当なし
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセットオーハウス
389,800税込428,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き材質(計量皿)ステンレススチール
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90
分析天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 LAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
質量(kg)4.3種類電子天秤最小表示0.1mg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80計量皿形状
分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
387,800税込426,580
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120アズワン品番68-5347-93
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
電子てんびん A&D電子てんびんA&D
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子てんびん A&D電子てんびんA&D
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。 標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。 HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)電子てんびん EntrisⅡsartorius(ザルトリウス)
339,800税込373,780
1個
45日以内出荷
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。 日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。 リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD直線性±0.2mg校正分銅無し
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ島津製作所
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。 設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD直線性±0.2mg校正分銅無し
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ島津製作所
229,800税込252,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ島津製作所
309,800税込340,780
1台
11日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。 内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。 周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。 設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)80寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅内蔵
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ島津製作所
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

分析用電子天秤