絞り込み
最小表示
  • 0.001g(4)
  • 0.01g(1)
  • 1mg(10)
  • 10mg(1)
ひょう量
  • 420g
  • 51g(5)
  • 82g(5)
  • 102g(3)
  • 110g(5)
  • 120g(16)
  • 122g(4)
  • 220g(31)
  • 320g(20)
  • 520g(5)
  • 620g(7)
  • 1100g(4)
  • 1220g(4)
  • 2200g(16)
  • 3200g(11)
  • 4200g(8)
  • 5200g(4)
  • 6200g(7)
  • 8200g(5)
  • 10200g(6)
種類
  • 種類電子天秤(1)
計量皿形状
  • (1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
ブランド
  • オーハウス(10)
オーハウス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.001g(4)
0.01g(1)
1mg(10)
10mg(1)
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
EXPLORER分析天びん オーハウスEXPLORER分析天びんオーハウス
319,800税込351,780
1台
50日以内出荷
新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいExploreはラボでの画期的な基準を確立します。
仕様特定計量器:なし、風防:標準装備その他電力:ACアダプタ(標準装備)適合自動ドア:なし範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命なし
EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん オーハウスEXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びんオーハウス
359,800税込395,780
1台
50日以内出荷
新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。
範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
639,800税込703,780
1セット
40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセットオーハウス
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セットオーハウス
139,800税込153,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
589,800税込648,780
1セット
10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
359,800税込395,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
599,800税込659,780
1セット
10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

分析用電子天秤