1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.001g(1)
0.1mg(1)
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350 質量(kg)6.9 仕様ガラス製風防:標準装備 ひょう量単位g
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります