分析用電子天秤 :「比重測定」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.1mg(5)
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330 質量(kg)約6.3 種類電子天秤 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 再現性標準偏差:0.3mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル インターフェースRS-232C、USB 使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと) 測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計 直線性±0.3mg 安定時間(秒)約4(代表値) 皿径(Φmm)90
1台
104,000 税込114,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤 ひょう量(g)200 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
193,500 税込212,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤 ひょう量(g)200 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
191,000 税込210,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg)約6.2 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm)213×356×338 再現性(標準偏差)0.1mg 最小表示(mg)0.1 機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング 表示形式デジタル インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正内蔵分銅 使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性±0.2mg 安定時間(秒)約3(代表値) 皿径(Φmm)91 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
1台
160,990 税込177,089
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg)約6.2 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm)213×356×338 再現性(標準偏差)0.1mg 最小表示(mg)0.1 機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正内蔵分銅 使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性±0.2mg 安定時間(秒)約3(代表値) 皿径(Φmm)91 校正証明書一般校正
1台
163,490 税込179,839
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります