分析用電子天秤 :「デジタル 計量 計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最小表示」から絞り込む
0.0001g(1)
0.01g(2)
0.01kg(1)
0.01mg(2)
0.1g(2)
0.1mg(3)
オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)8.6
種類電子天秤
最小表示0.1
本体寸法(mm)212×367×346
表示形式デジタル
オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7
種類電子天秤
最小表示0.01
本体寸法(mm)212×367×346
表示形式デジタル
オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7
種類電子天秤
最小表示0.1/0.01
本体寸法(mm)212×367×346
表示形式デジタル
1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm)約212×411×345
質量(kg)約7.9
種類電子天秤
電源AC100V 270mA 50/60Hz ACアダプタ
最小表示(mg)0.01
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)約91
繰返し性0.015mg(~20g) 0.03mg(~100g) 0.05mg(~ひょう量)
直線性±0.1mg
校正分銅校正分銅内蔵
計量皿形状丸
1個
¥849,800
税込¥934,780
5日以内出荷
種類比重測定装置
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)約80
質量(kg)約7
電源85~110
電源コード(m)1.8 2Pプラグ
入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338
使用温度範囲(℃)10~30
検出方式電磁式
使用環境湿度(%)30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
仕様計量皿サイズ:Φ91mm
質量(kg)約6.0
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(mg)0.1
本体寸法213×356×338mm
機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
表示形式デジタル
計量皿形状丸
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。