分析用電子天秤 :「表示計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.01g(1)
0.01kg(1)
0.1g(1)
オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7 種類電子天秤 最小表示0.1/0.01 本体寸法(mm)212×367×346 表示形式デジタル
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現
質量(kg)9.7 種類電子天秤 最小表示0.01 本体寸法(mm)212×367×346 表示形式デジタル
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります