絞り込み
ブランド
  • エアテックス
  • TAMIYA(タミヤ)(14)
  • エスコ(3)
  • 扶桑精機(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 恵宏製作所(1)
  • デビルビス(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • サンコー[日用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクリーニングブラシ エアテックスソフトクリーニングブラシエアテックス(8件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
マスキングインク エアテックスマスキングインクエアテックス(5件のレビュー)
579税込637
1本(30mL)
当日出荷
マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
ブレイドエアホース エアテックスブレイドエアホースエアテックス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
チェンジネジ(L-S) エアテックスチェンジネジ(L-S)エアテックス(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
マスキングシート エアテックスマスキングシートエアテックス(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)250
ストロングクリーナー エアテックスストロングクリーナーエアテックス(3件のレビュー)
699税込769
1本(60mL)ほか
当日出荷
アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
マスキングフィルム エアテックスマスキングフィルムエアテックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3枚)ほか
当日出荷
ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
グリーン
レギュラーエアホース エアテックスレギュラーエアホースエアテックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
チェンジネジ(S-L) エアテックスチェンジネジ(S-L)エアテックス(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
クイックジョイント プラグ3個付き エアテックスクイックジョイント プラグ3個付きエアテックス(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
クイックジョイントAC エアテックスクイックジョイントACエアテックス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
用途クイックジョイント付属品クイックプラグ
ハンドグリップフィルター エアテックスハンドグリップフィルターエアテックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
取付ねじS1/8
チェンジネジ(M5-S) エアテックスチェンジネジ(M5-S)エアテックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックスビューティ4用 ノズルベースセットエアテックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から7日以内出荷
レッドサイクロンL2 エアテックスレッドサイクロンL2エアテックス
22,980税込25,278
1台
欠品中
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックススプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)エアテックス
19,980税込21,978
1台
当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
チェンジネジ(S-M5) エアテックスチェンジネジ(S-M5)エアテックス(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
KIDS-105・102本体のホース接続ネジサイズを「M5」から「S」ヘ変換することができる部品です。
グリス エアテックスグリスエアテックス
389税込428
1個(10g)
当日出荷
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
中間接続ジョイント エアテックス中間接続ジョイントエアテックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
エアブラシホルダー エアテックスエアブラシホルダーエアテックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
レッドサイクロン用 プレフィルター エアテックスレッドサイクロン用 プレフィルターエアテックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
適合SPR-L
ビューティ4用ノズル エアテックスビューティ4用ノズルエアテックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スパイラルホース エアテックススパイラルホースエアテックス
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
水取りセット 1 エアテックス水取りセット 1エアテックス
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックスレッドサイクロン用 排気口アタッチメントエアテックス(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
バッテリー用 充電アダプター エアテックスバッテリー用 充電アダプターエアテックス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
バッテリーパック専用充電アダプターです。
周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
バッテリーパック エアテックスバッテリーパックエアテックス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。
適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン連続使用時間(分)90~120(フル充電時)充電時間(時間)4
コンプレッサー APC018 エアテックスコンプレッサー APC018エアテックス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式吐出空気量(L/min)20(50Hz)仕様エアタンクなし消費電力(W)115使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235質量(kg)5.4接続部のサイズS最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
ビューティ4用ニードル エアテックスビューティ4用ニードルエアテックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックスレッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)エアテックス
779税込857
1個
4日以内出荷
噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。
用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト エアテックスウォーターブース 【Niagara】 ホワイトエアテックス
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
エアブラシスタンド エアテックスエアブラシスタンドエアテックス(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
4日以内出荷
どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
エアブラシ XP725プレミアム エアテックスエアブラシ XP725プレミアムエアテックス
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
ケトル交換フィルター エアテックスケトル交換フィルターエアテックス
359税込395
1組(2枚)
3日以内出荷
エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。 フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
クイックプラグ エアテックスクイックプラグエアテックス
689税込758
1個
5日以内出荷
クイックジョイントと対になるアイテムです。 クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
レギュレーターシート エアテックスレギュレーターシートエアテックス
579税込637
1個
当日出荷
エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
レッドサイクロン用 LEDライト エアテックスレッドサイクロン用 LEDライトエアテックス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
形状チップオンボード(COB)寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)12本体質量(g)160光束(Lm)1200LED寿命(時間)10000
レッドサイクロン用 ホースジョイント エアテックスレッドサイクロン用 ホースジョイントエアテックス
689税込758
1個
欠品中
レッドサイクロン用 排気ホース エアテックスレッドサイクロン用 排気ホースエアテックス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(m)1.4
レッドサイクロン用 ホースクランプ エアテックスレッドサイクロン用 ホースクランプエアテックス
459税込505
1個
翌日出荷
エアーブラシ用部品