絞り込み
ブランド
  • エアテックス
  • TAMIYA(タミヤ)(7)
  • サンコー[日用品](2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 恵宏製作所(1)
  • デビルビス(1)
  • TRUSCO(1)
  • 扶桑精機(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 明治機械製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトクリーニングブラシ エアテックス

    ソフトクリーニングブラシ

    エアテックス(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
    ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
  • ブレイドエアホース エアテックス

    ブレイドエアホース

    エアテックス(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
    ホース径(Φmm)6
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 排気口アタッチメント

    エアテックス(3件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
  • チェンジネジ(S-L) エアテックス

    チェンジネジ(S-L)

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
  • ストロングクリーナー エアテックス

    ストロングクリーナー

    エアテックス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
  • クイックジョイント プラグ3個付き エアテックス

    クイックジョイント プラグ3個付き

    エアテックス(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
  • チェンジネジ(L-S) エアテックス

    チェンジネジ(L-S)

    エアテックス(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
  • レッドサイクロン用 プレフィルター エアテックス

    レッドサイクロン用 プレフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    適合SPR-L
  • マスキングフィルム エアテックス

    マスキングフィルム

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
    色グリーン
  • レギュラーエアホース エアテックス

    レギュラーエアホース

    エアテックス(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
  • エアブラシホルダー エアテックス

    エアブラシホルダー

    エアテックス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
  • スパイラルホース エアテックス

    スパイラルホース

    エアテックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    欠品中
    ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
  • レッドサイクロンL2 エアテックス

    レッドサイクロンL2

    エアテックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    11日以内出荷
    レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
    用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
  • グリス エアテックス

    グリス

    エアテックス
    ¥389税込¥428
    1個(10g)
    当日出荷
    押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
  • エアコントロールアシスト エアテックス

    エアコントロールアシスト

    エアテックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
  • XPシリーズ用 交換部品 エアテックス

    XPシリーズ用 交換部品

    エアテックス
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4用 ノズルベースセット

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • ハンドグリップフィルター エアテックス

    ハンドグリップフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
    取付ねじS1/8
  • レギュレーターシート エアテックス

    レギュレーターシート

    エアテックス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
  • レッドサイクロン用 排気ホース エアテックス

    レッドサイクロン用 排気ホース

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.4
  • スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックス

    スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)

    エアテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
    セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
  • バッテリー用 充電アダプター エアテックス

    バッテリー用 充電アダプター

    エアテックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック専用充電アダプターです。
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
  • コンプレッサー APC018 エアテックス

    コンプレッサー APC018

    エアテックス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
    仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
  • 絵具カップ(ビューティー4用) エアテックス

    絵具カップ(ビューティー4用)

    エアテックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様ふた付取付ねじS1/8
  • ビューティ4用ニードル エアテックス

    ビューティ4用ニードル

    エアテックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンプレッサー・スピカ2 エアテックス

    コンプレッサー・スピカ2

    エアテックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!
    用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
  • ミニドレンフィルター エアテックス

    ミニドレンフィルター

    エアテックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    湿度の高い日も安心!空気中の水分やホコリを除去することができます。手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。防塵・水分除去機能を備えたエントリーモデル
    用途フィルター付属品交換用フィルター×3質量(g)37全長(cm)約6 ※ネジ部含まずねじサイズSネジ(1/8)
  • レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックス

    レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)

    エアテックス
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
    用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
  • クイックジョイントAC エアテックス

    クイックジョイントAC

    エアテックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
    用途クイックジョイント付属品クイックプラグ
  • ウォーターブース 【Niagara】 エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】

    エアテックス
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • コンプレッサー Air-K エアテックス

    コンプレッサー Air-K

    エアテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
    付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
  • エアブラシスタンド エアテックス

    エアブラシスタンド

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    4日以内出荷
    どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
    材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
  • エアブラシ XP725プレミアム エアテックス

    エアブラシ XP725プレミアム

    エアテックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
    取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • 中間接続ジョイント エアテックス

    中間接続ジョイント

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
  • クイックプラグ エアテックス

    クイックプラグ

    エアテックス
    ¥689税込¥758
    1個
    5日以内出荷
    クイックジョイントと対になるアイテムです。 クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
  • バッテリーパック エアテックス

    バッテリーパック

    エアテックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。
    適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン連続使用時間(分)90~120(フル充電時)充電時間(時間)4
  • コンプレッサー APC005D エアテックス

    コンプレッサー APC005D

    エアテックス
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
    付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
エアーブラシ用部品