エアーブラシ用部品 :「折りたたみ式取っ手」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
『スプレーガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン用エアーホース
- 塗料ノズル
- 加圧タンク
- ガンクリーニングセット
- スプレーガン部品
- 自動スプレーガン部品
- 建築用吹付ガン部品
- 塗装機部品
- エアーブラシ用部品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。