エアーブラシ用部品 :「持ち運び エアタンク」の検索結果
新型コンプレッサー登場!!
BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式
吐出空気量(L/min)20(50Hz)
仕様エアタンクなし
消費電力(W)115
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
定格時間(分)30
運転音(dB)46(エアブラシ接続時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
『スプレーガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン用エアーホース
- 塗料ノズル
- 加圧タンク
- ガンクリーニングセット
- スプレーガン部品
- 自動スプレーガン部品
- 建築用吹付ガン部品
- 塗装機部品
- エアーブラシ用部品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。