7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー 付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓 使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通) 本体質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380 最高圧力(MPa)約0.8 定格時間(分)30 空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2) 空気吐出量(L/min)約45~52 再起動圧力(MPa)約0.5 オイル量(mL)約200 圧縮方法オイル ピストン式 作動音(dB)約39 接続サイズ【ホース】S
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
欠品中

エアテックスレッドサイクロンL2
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg)3.8 電源AC100-240V (50/60Hz) モーターDC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m)2 風量(m3/h)240 音量(dB)60
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様エアタンクなし 付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ) 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 消費電力(W)125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42 定格時間(分)30 運転音(dB)53 空気圧縮方式ピストン式
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 仕様エアタンクなし 消費電力(W)115 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード 質量(g)272 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50 最高圧力(MPa)0.1 定格時間(分)30 運転音(dB)45以下 空気吐出量(L/min)4
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

バッテリーパック&バッテリーアダプタを標準装備。 コンパクトボディ+バッテリー対応で手軽さ、そしてコストパフォーマンス&使い勝手ともにハイクラスを実現。 メイクからボディアートまで、幅広くご愛用いただけます。
仕様エアタンクなし 付属品エアホース、エアブラシホルダー、バッテリーパック、バッテリー用アダプタ、電源コード 接続部のサイズS 質量(g)450 消費電力(W)24 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0] 使用電圧(V)DC12、AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×116×60(ホルダー含まず) 定格時間(分)30 運転音(dB)40 吐出空気量(L/min)11.5 空気圧縮方式ピストン式
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷