エアーブラシ用部品 :「アダプター エアーガン用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用です。
本製品を使用することにより、7.2Vバッテリーがなくても 家庭用電源でベーシックコンプレッサーが作動します。
また、高効率なスイッチング電源方式により、従来品SWA-2よりも軽量コンパクトになりました。
適合74520 スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
気軽にエアーブラシ塗装が楽しめるコンパクトサイズのコンプレッサーです。
ちょっとした塗装や細かな迷彩などに使える吐出量を確保。
電源は家庭用の100Vコンセントを使用。
HGエアーブラシIII、HGシングルエアーブラシなど、タミヤのHGエアーブラシ各タイプに接続してそのまま使えます。
コンプレッサー本体に加えて、ACアダプターやエアーホースもセットしました。
仕様LEDランプ付(通電表示用)、家庭用100V電源専用アダプター付、エアーホース(1.5m)付
本体寸法(mm)100×105×55
空気圧力(MPa)(連続)0.07
空気吐出量(L/min)3
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『スプレーガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン用エアーホース
- 塗料ノズル
- 加圧タンク
- ガンクリーニングセット
- スプレーガン部品
- 自動スプレーガン部品
- 建築用吹付ガン部品
- 塗装機部品
- エアーブラシ用部品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。