4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本) 質量(g)約70(乾電池を含む) 電源DC1.5V(単4形電池×1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81 設定時間最長99分59秒~最短1秒 設置方法マグネット、スタンド 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 主材質ABS 音量(dB)70以上 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に 材質本体:ABS樹脂 電源DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90 測定時間199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒)約60 防水性IPX7(JIS C 0920) 音量(dB)約95±5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリテック防水タイマー
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質本体/ABS樹脂 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイマー タニタ 動画あり
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム 質量(g)約95(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本 電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 設定時間最大99分59秒、1秒単位 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 タイマーカウントダウン方式 主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27 音量(dB)70以上
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります