9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本) 質量(g)約70(乾電池を含む) 電源DC1.5V(単4形電池×1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81 設定時間最長99分59秒~最短1秒 設置方法マグネット、スタンド 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 主材質ABS 音量(dB)70以上 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 設定時間最大99分59秒 1秒単位 アラーム警鳴時間(秒)約30 音量(dB)70以上 タイマー機能カウントダウン方式 電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテック洗えるタイマー
汚れたらサッと洗える防水タイマー。IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
仕様【最大セット時間】199分59秒 質量(g)約70 電源【リチウム電池】CR2032×1 表示方式液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72 画面サイズ63×30mm 防水仕様JIS C0920 IPX5 関連資料(0.82MB) アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間 動作温度範囲(℃)0~40 計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TD427WH 業務用デジタルタイマー TD427 タニタ 動画あり
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
ホワイト 材質耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間1年 音色メロディー(4種類) 防水性- フック マグネット アズワン品番65-2348-66
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

TD-8381 光る温・湿タイマー エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計光る温・湿タイマー
エコ商品
温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
材質ABS樹脂、ガラス ホワイト 質量(g)65、パッケージ含む:80 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.4MB) TKG品番9-0607-1001
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。大きな液晶でボタンがタッチ式です。タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本) 質量(g)約70(乾電池を含む) 電源DC1.5V(単4形電池×1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81 設定時間最長99分59秒~最短1秒 設置方法マグネット、スタンド 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 主材質ABS 音量(dB)70以上 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TD428WH 業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 タニタ 動画あり
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ
ホワイト 材質耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間1年 音色メロディー(4種類) 防水性IPX5 フック マグネット アズワン品番65-2348-67
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

カスタムタイマー
大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
ホワイト 質量(g)85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
1セットほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ9mmの超薄型のガラスに貼り付くタイマーです。
材質ABS、PMMA 寸法(mm)100×H70×10 質量(g)約56(電池含む) 設定時間最大99分59秒(最小1秒)
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります