大音量タイマー 100分計A&D(1件のレビュー)当日出荷
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!ブザー音と赤色LEDランプでお知らせブザー鳴動時間の設定が可能4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)LEDランプのオン/オフの設定が可能マグネットで壁面への設置が可能スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能水濡れに強い 防水仕様 IPX7便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)アズワン品番64-9288-53TKG品番9-0605-0601
『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストラップエー・アンド・デイ税込¥241¥219
糖度計はくでん税込¥20,878¥18,980