4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリテック防水タイマー
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質本体/ABS樹脂 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に 材質本体:ABS樹脂 電源DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90 測定時間199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒)約60 防水性IPX7(JIS C 0920) 音量(dB)約95±5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリテック洗えるタイマー
汚れたらサッと洗える防水タイマー。IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
仕様【最大セット時間】199分59秒 質量(g)約70 電源【リチウム電池】CR2032×1 表示方式液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72 画面サイズ63×30mm 防水仕様JIS C0920 IPX5 関連資料(0.82MB) アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間 動作温度範囲(℃)0~40 計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文鳥モチーフのかわいいタイマー。 水浴びできる!(IPX7)。 「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる。 手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム。 便利なリピート機能付。 カウントアップ/カウントダウン。 時計としても使える時計機能付。 スタンド/磁石/ストラップ穴付
質量(g)約 45 (電池を含む) 表示液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90 使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約15 防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。 取扱説明書(0.95MB) 動作温度範囲(℃)0~40 計測時間カウントアップ:最大99分59秒
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります