光る温・湿タイマーエンペックス気象計当日出荷
温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
材質ABS樹脂、ガラス色ホワイト質量(g)65、パッケージ含む:80RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(4.4MB)TKG品番9-0607-1001
『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストラップエー・アンド・デイ税込¥241¥219