BS・CSアンテナ :「5c用接栓」の検索結果
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ
適合BS、110℃S
質量(kg)1.3
色白
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)160以下
出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数11.70~12.75GHz
口径45cm型
適合マスト径(Φmm)25~50
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)0.17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
テレビアンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。