4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC-PA45 BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.4 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

EC-PA45K bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.2 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

EC-PA45CK BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.3 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EC-PA50 BSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済み DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.8 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:500 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):15.7(標準)、CS(右旋・左旋):16.1(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.25 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):34.8(標準)、CS(右旋・左旋):35.2(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~55)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング