10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMアンテナ 日本アンテナ

    FMアンテナ

    日本アンテナ(19件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
    タイプ水平受信用
  • ホイップアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ホイップアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番200-4690RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 中電界(中距離)

    マスプロ電工(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
  • FMアンテナ 強電界(近距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 強電界(近距離)

    マスプロ電工
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
  • ワイドバンド高感度アンテナ アンドーインターナショナル

    ワイドバンド高感度アンテナ

    アンドーインターナショナル
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    ロッドアンテナがあるラジオ機器であれば、機種を選ばずにラジオの感度を向上させることができる高感度アンテナ。電波がよく届く窓際にアンテナを設置、5mの接続コードを使えば窓から離れた屋内でもラジオを受信できます。1台でAM/FM/短波と幅広く対応します。
    質量(g)本体:42(電池含まず)、アンテナ:23電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:87×30×16、アンテナ:600×600×13構成部品コントロールボックス、アンプ内蔵アンテナ、伸縮棒(アンテナ展開用)、バーアンテナカプラー、コネクタークリップ、フック付吸盤、クリップ、ラジオスタンド適合周波数長波:120~400kHz/AM520~1710kHz/短波:3.5~20MHz
  • FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 DXアンテナ

    FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、タイラップ質量(kg)1.85外形寸法(mm)614×1902×1841出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数5素子前後比(dB)7~16動作利得(dB)4~7受信チャンネル(ch)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low半値幅(度)48~67
  • FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 DXアンテナ

    FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

    DXアンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンドその他【外観図・規格表】FA2(71856)質量(kg)0.96外形寸法(mm)65×1902×872出力インピーダンス(Ω)75(F型)適合マスト径(Φmm)22~49素子数2素子前後比(dB)5~14 (76~95MHz)、4~10(95~108MHz)動作利得(dB)-2~4.5(76~95MHz)、-3.5~0(95~108MHz)受信チャンネル(ch)76~95MHz (FM補完放送対応)、95~108MHz (V-Low)半値幅(度)60~76 (76~95MHz)、60~72(95~108MHz)
  • 50形BS・110度CSアンテナ DXアンテナ

    50形BS・110度CSアンテナ

    DXアンテナ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.8受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 (BS標準)、[CS] 34.8 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • BL型 共同受信用 FMアンテナ マスプロ電工

    BL型 共同受信用 FMアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約4.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~62前後比(dB)9以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4.5以上受風面積(m2)0.28音圧感度(dB)4.5以上偏波水平
  • 共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工

    共同受信用 AMアンテナ(ステンレス製)

    マスプロ電工
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信周波数525~1620kHz使用場所屋外用適合マスト径(Φmm)32~60.5受風面積(m2)0.03偏波垂直

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

FMアンテナ