FMアンテナ :「固定金具」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)10~17 動作利得(dB)5~7 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 半値幅(度)50~68 VSWR2.5以下 エレメント数5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板 質量(g)約690 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)0~3.5 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 エレメント数2
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

『テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります