絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • StarTech.com(3)
  • サンワサプライ(2)
コネクタ形状
  • その他(8)
ファイバータイプ
  • マルチモード(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(3)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 10~50未満(2)
芯数
  • 12
  • 1(56)
  • 2(385)
  • 3(1)
  • 4(75)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(62)
  • 10(1)
  • 16(2)
  • 24(4)
  • その他(1)
  • 色その他(1)
  • 色ブルー(4)
その他・ブルー
ケーブル外径(Φmm)
  • 3(3)
3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
その他(8)
光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯サンワサプライ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。
仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778特価
1式
当日出荷から12日以内出荷
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
芯数12コネクタ形状LCコネクタ
2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2芯数12
光ファイバケーブル OM4 MPO12芯 サンワサプライ光ファイバケーブル OM4 MPO12芯サンワサプライ
47,980税込52,778
1本
17日以内出荷
100GBASE-SR4、40GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM4光ファイバケーブル
仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/100、40Gbps/150、10Gbps/400タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM4適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上,敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】3500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】4700/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)2コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5未満コア径(μm)50伝送速度(Gbps)最大40ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)5コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)MPO光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
45,980税込50,578
1式
8日以内出荷
MPO光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
HD Flex 光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1式
8日以内出荷
HD Flex 光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーケーブル