光ファイバーケーブル :「スサ」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(2)
LCコネクタ - SCコネクタ(2)
SCコネクタ - SCコネクタ(1)
サンワダイレクト光ファイバケーブル
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。 伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。 伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
イエロー 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR 外径(Φmm)(標準)2×2 ケーブルめがね2芯 コア径(μm)(光ファイバー)9.2 芯径(μm)(バッファ)900 クラッド径(μm)(光ファイバー)125
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワダイレクト光ファイバケーブル OM3 メガネ型
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね ケーブル:アクア(水色) 規格OM3(光ファイバTIA) 適合規格10G BASE-SR/SW対応 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km 外径(mm)2.0×4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバグレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 取扱説明書なし コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 研磨UPC研磨
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト光ファイバケーブル OM3 メガネ型
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね ケーブル:アクア(水色) 規格OM3(光ファイバTIA) 適合規格10G BASE-SR/SW対応 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km 外径(mm)2.0×4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバグレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 取扱説明書なし コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 研磨UPC研磨
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)