光ファイバーケーブル :「SCロック」の検索結果
関連キーワード
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - SCコネクタ(1)
SCコネクタ - SCコネクタ(1)
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。
伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。
伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
色イエロー
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
外径(Φmm)(標準)2×2
ケーブルめがね2芯
コア径(μm)(光ファイバー)9.2
芯径(μm)(バッファ)900
クラッド径(μm)(光ファイバー)125
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。